Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung satiniert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M ein...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 10 W, 1340 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+50 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 39 W, 6130 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 49 W, 7780 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?...
EX-LED-Wannenleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 28 W, 4230 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -25 ?C/+55 ?C, L80B50>100000 h (@ Ta 25?C), L90B50>75000 h (@ Ta 25?C), L80B50>100000 h (@ Ta m...
EX-LED-Wannenleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 40 W, 5850 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -25 ?C/+55 ?C, L80B50>100000 h (@ Ta 25?C), L90B50>75000 h (@ Ta 25?C), L80B50>100000 h (@ Ta m...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+50 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?...
EX-LED-Wannenleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 54 W, 8300 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -25 ?C/+50 ?C, L80B50>100000 h (@ Ta 25?C), L90B50>75000 h (@ Ta 25?C), L80B50>100000 h (@ Ta m...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 39 W, 5900 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?...