LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211015BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x47W 6500lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc...
LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211005BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x27W 3800lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc...
LED's light LED Wannenleuchte Strip LED Wannenleuchte Strip: - geeignet für den Innen- und Außenbereich - perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen - montierbar ...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.2 L: 1255 mm, 14W grau Diese hochwertige Feuchtraumwannenleuchte eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume uvm...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:138lm/...
Produktvorteile: Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Besticht durch das flache Design. Produkteigenschaften: Feuchtraumleuchten. Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65). Extr...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°...
LED Wannenleuchte Strip - 1x11W 30cm 1200lm CCT IP65 Sensor Tageslicht- und HF-Sensor Farbe und Lumen justierbar Hohe Stoßfestigkeit Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 110 mm