UP- Einheitskörper für Bade- und Brausewannen Abverkauf WWandeinbaumontage, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Unterputz- Einheitskörper Art. Nr. 33434, DN 15, aus Messing (sichtbare Teile ver...
RIEBER HAK-S Fußausf.500/680/900 Mod.2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, mit Einhebelmischbatterie und berührungsloser Armatur, Fußausführung L/B/H 500 x 700 x 900 mm Modell HAK-S-F700-900 Be...
DO Wannenarmatur mit Hebelgriff TARA 25133882 mit Garnitur platin matt .Ausladung 240 mm, Luftsprudler M 22 x 1 - IG, Rückflussverhinderer im Brauseabgang, Brauseabgang 3/8", Keramik-Oberteil 1/2",...
HG Auslauf Axor Citterio 4L Wannen- Arm Wannenrand chr Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
RIEBER HAK-S Wandausf.500/600/750 Mod2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, mit Einhebelmischbatterie und berührungsloser Armatur, Wandausführung, Breite 600 mm L/B/H 500 x 600 x 750 mm Modell H...
Duravit Fertigmontage-Set C.1 UP-WT m Ab-/Umstellv Sicherung run sw ma Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 38 °C · runde Rosette Ø 170 mm · Umstellung Wanne/Handbrause · Sichtteile mit Funk...
DO Wannenarmatur mit Hebelgriff TARA 25133882 mit Garnitur schwarz matt .Ausladung 240 mm, Luftsprudler M 22 x 1 - IG, Rückflussverhinderer im Brauseabgang, Brauseabgang 3/8", Keramik-Oberteil 1/2"...
RIEBER HAK-S Wandausf.500/680/750 Mod2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, mit Einhebelmischbatterie und berührungsloser Armatur, Wandausführung, Breite 700 mm L/B/H 500 x 700 x 750 mm Modell H...
DO Wannenarmatur mit Kreuzgriff TARA 25133892 mit Garnitur chrom .Ausladung 240 mm, Luftsprudler M 22 x 1 - IG, Rückflussverhinderer im Brauseabgang, Brauseabgang 3/8", Keramik-Oberteil 1/2", Umste...