DIN 1042 mit Esche-Stiel geschmiedete Ausführung Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet Bahn blank geschliffen abgerundete Kanten Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack Hammerkopf aus h...
Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Vorschlaghammer ist zur Bearbeitung allen Gesteinsarten geeignet. Produktbeschreibung: mit leicht gewölbter Hammerbahn Sti...
SONNECK Vorschlaghammer 8000 g mit Eschenstiel Geschmiedet aus Qualitätsstahl für den Dauereinsatz. Mit robustem Holzstiel aus bester Esche, fassoniert.
Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Vorschlaghammer ist zur Bearbeitung allen Gesteinsarten geeignet. Produktbeschreibung: mit leicht gewölbter Hammerbahn Sti...
IRONSIDE 100367 Vorschlaghammer 600mm 1St. in Anlehnung an DIN 1042 aus Werkzeugstahl C45 geschmiedet 2 fache Sicherheitsverkeilung schwarz lackiert 3 kg
Peddinghaus Vorschlaghammer 5027023000 Vorschlaghammer 3 kg mit Eschenstiel DIN 1042 Vorschlaghammer 3 kg mit Eschenstiel. Aus geschmiedeter Qualität: Sorgfältig gehärtet und angelassen aus Stahl d...
Ein Vorschlaghammer ist ein großes Handwerkzeug mit einem schweren Metallkopf, der an einem langen Griff befestigt ist. Er wird vor allem für schwere Arbeiten wie das Zerschlagen von Beton, das Tre...