Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIVEL Vorschlaghammer, 56x160mm, Kopfgewicht 3.000g, mit Hickory-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIVEL Vorschlaghammer, 56x160mm, Kopfgewicht 3.000g, mit Hickory-Stiel
FIVEL Vorschlaghammer, 56x160mm, Kopfgewicht 3.000g, mit Hickory-Stiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-05-321H3000
Hersteller:
     FIVEL
Herst.-Nr.:
     05-321H3000
EAN/GTIN:
     8717123004601
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Hochwertiger FIVEL Vorschlaghammer mit Hickory Stiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
hochwertiger FIVEL Vorschlaghammer
Bullet 2:
mit Hickory Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Kopfgewicht 3.000 g, 56 x 160 mm
Bullet 5:
Länge (L) 900 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger FIVEL Vorschlaghammer<li>mit Hickory Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Kopfgewicht 3.000 g, 56 x 160 mm<li>Länge (L) 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Fivel, Vorschlag, Hammer, Hickory, Holzstiel, Holz, Stiel, 05, 321H3000, Kopfgewicht, 3.000, g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.