Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Vorschlaghammer 10000 g, mit Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2044
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2044
EAN/GTIN:
     4042146521458
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer fiberglas
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
11150 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
10000 g
Breite Hammerbahn in mm:
85 mm
Herstellernummer:
963.2044
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
210 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
963.2040
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,11*
€ 745,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,14*
€ 715,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,32*
€ 692,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,18*
€ 664,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.