VLM-1-XX / 72 ist ein 72x72mm Tür-Einbau Analog-Voltmeter für Wechselstromnetze und Direktanschluss, Herstellernummer: 2CSG112220R4001, Typ VLM-1-500/72
Praktisches Einbaumodul als Voltmeter mit frei definierbaren Messbereich von 0 bis 200mV, 2V, 20V, 200V oder 500 V. Über einen Shunt können Strommessungen von 0 bis 200µA, 2mA, 20mA, 200mA und 2A d...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 15 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.75 mm Messbereich: 0mV bis 20...
Stromart = AC Temperatur min. = -25°C Messgerätetyp = Spannungsmesser Temperatur max. = +40°C Haltebügel. Amperemeter-Skalen dargestellt, Voltmeter-Skalen sind ähnlich. Standardmäßige AC-Dreheisenm...
Die LDP-Einbaumodule ermöglichen durch ihre geringe Einbautiefe und die Klippmontage des Rahmens eine schnelle und platzsparende Installation in jedem Gerät. Auf der rückseitig zugängigen Platine f...
Artikeldetails: Digitaler Spannungsmesser, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 18 bis 265V AC/DC Messbereich: 2 V AC (max.3,25V...