Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Analoges Voltmeter AC, 68mm, 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-312842
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     D72MIS300V/2-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
voltmeter ac dreheisen
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +40°C

Haltebügel. Amperemeter-Skalen dargestellt, Voltmeter-Skalen sind ähnlich. Standardmäßige AC-Dreheisenmessgeräte nach DIN. 90°-Skalenbogen, Genauigkeitsklasse 1,5 Fertigung gemäß BS89/IEC51 Frequenzbereich 15 bis 400 Hz Betriebstemperaturbereich: -25 bis +40 °C Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0Tafelausschnitt: 45 x 45 mm, 68 x 68 mm, 92 x 92 mm Anschlussklemmenabdeckungen werden getrennt geliefert (siehe Zubehör). Direkt ablesbare Voltmeter und Amperemeter zum Messen ohmscher Lasten
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, 312842, Automation, Prozessautomation, HOBUT, D72MIS300V2001, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9010526
ab € 10,38*
Ähnlich
RS Pro
1862456
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.