Innenstation für das Türsprechsystem ModuVis;Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und;Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkam;
Innenstation Video LogosProjektHF,ws LS8720Innenstation Video Logos Projekt handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3" -Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe ...
Innenstation Video VeniceXL,10Zoll,ws SHMAN010WInnenstation Video Venice XL (VIP) in weiss für Aufputzmontage , 10" -Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Für die Verwaltung des Hausa...
Farb-Videotürsprechanlage V500IO Set mit NT 1870703Mit der Videotürsprechanlage V500 io lässt sich sicher und einfach prüfen, wer gerade vor der Tür steht. Unerwünschte Besucher können direkt abgew...
Checke bequem vom Sofa oder von unterwegs, wer vor der Haustür steht. Du entscheidest per App, ob der Gast rein darf, oder ob du gerade nicht erreichbar bist.
Video Außenstation 2 Tasten, re, AP si CAE2102-0150Bild / Videoeigenschaften:, Kamera: 1,0 Megapixel CMOS-Sensor, diagonaler Erfassungswinkel: 150 Grad (Weitwinkel), Brennweite: 2,5 mm, digitale Bi...
Außenstation Video Touch inkl.Kartenleser RTQ521YAußenstation Video Touchdisplay IP, Kartenleser + Gesichtserkennung Elcom motion. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in IP-Techni...
Installationstechnik Bus-System, Montageart Unterputz, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 8, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Mit Kamera, Material Front rostfreier Stahl, Farbe Edelstahl, Höhe 3...
Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, mit zwei Ruftasten und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassu...