| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4026529043621 Herst.-Nr.: RGES1817125 EAN/GTIN: 4026529043621 |
| |
|
| | |
| Installationstechnik Bus-System, Montageart Unterputz, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 8, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Mit Kamera, Material Front rostfreier Stahl, Farbe Edelstahl, Höhe 331mm, Breite 282mm, Tiefe 2,5mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Edelstahl, Gebäudekommunikation, Lautsprecher, Sprechanlage, Türlautsprecher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.436,71* | € 1.626,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,06* | € 1.642,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.473,20* | € 1.673,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|