Video-Innenstation BSF+Folie+Kabel SI VI ES 627für die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht ...
Video-Türsprechstelle mit 5 Zoll LCD-Display VT200TUT Video-Türsprechstelle mit 5 Zoll Touchscreen für 1 bis 32 virtuelle Ruftasten und Frontplatte aus 2 mm gebürstetem Edelstahl (IP54, Schlagfesti...
Zur zentralen Spannungsversorgung von Twin- Bus Video-Hausstationen und Video-Freisprechstellen bzw. Acero-Kameramodulen. Stabilisiertes Schaltnetzteil zur Spannungsversorgung von max. 30 Video-Spr...
Video color Innenstation Wandger.CAI2000 si CAI2000-0150Carus Origo Video-Innenstation, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: Silber, Tasten aus poliertem, eloxie...
m-e modern-electronics VDV-1007 W Video-Türsprechanlage Funk Inneneinheit Weiß 7" Video-Innenstation VDV-1007 Weiß 17,7 cm (7") kapazitiver Touch-Monitor Mit digitalem Bildspeicher für bis zu 100 F...
Video-Innenstation BSF+Folie+Kabel SI VI LS 627 LGfür die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerec...
Flex'ONE Videosprechanlagen-Set mit Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkelkamera und Codelockmodul + Video-Innenstelle CLASSE 300EOS. Das Set enthält:1 Unterputz-Videotürstation SFERA in der Ausf...
Video-Innenstation BSF+Folie+Kabel SI VI LS 627 WWfür die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerec...
Universell einsetzbar zur Spannungsversorgung von Zusatzgeräten. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 125x160x70 mm (BxHxT). Automatenplätze: 7. Schalts...
Video color Innenstation Wandger.CAI2100 bro CAI2100-0151Carus Adapto, Metallmonitor in color, Aufputzmontage mit UP-Dose, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten l...
Türstation Ultra Touch SB UT1090Türstation Ultra mit Touchmodul für SB Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1595 und der Mischer Art. 4888C ...
Türstation Silber, Anthraz., AP RGE2015120Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus erlaubt die HD Video-/Audio-Besucherkommunikation im digitalen 2-Draht TwinBus IP System. Die Ausführung als A...