| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56763655 Herst.-Nr.: SIVIES627 EAN/GTIN: 4011377148345 |
| |
|
| | |
| Video-Innenstation BSF+Folie+Kabel SI VI ES 627 für die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist möglich. Für den Betrieb der Video-Innenstation ist eine Zusatzversorgung notwendig. Empfehlung: NG 706-30/33-0 von Siedle (siehe Siedle Planungshandbuch). Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Metall | Bildsystem: | PAL | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | nein | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 785,41* | € 906,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 801,25* | € 928,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 814,95* | € 943,28* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,42* | € 944,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 859,74* | € 991,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|