| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2991698 Herst.-Nr.: 16121 EAN/GTIN: 8012199182124 |
| |
|
| | |
| Klammern für Video-Hausstationen (für Ersatzbedarf) Montageart: Krallenbefestigung, Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, mit Schrauben: true, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Unterputzmontage: false, Montageart der Moduleinsätze: vorne, Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm: false, Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm: false, mit Einbaudose: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 16121 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,77* | € 2,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,07* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|