Dreifach-Verteiler. Strapazierfähig, schlagfest und spritzwassergeschützt. Zur Verwendung auf der Baustelle und für die industrielle Nutzung geeignet. Mit spritzwassergeschützten, federnd schließen...
Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F Auf bis zu 5 Meter ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 mit 3-fach Vollgummi Verteilersteckdose Mit Schutzkontaktstecker und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Ab...
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1 - Schwere Ausführung - Spritzwassergeschützt - Mit drehbaren, selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln - Öse zum Aufhängen - Für den Außenbereich, Gewerbe, Baustelle...
3-fach Verteiler-Steckdose aus Vollgummi zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm² schwere Ausführung zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe Qualitätsprodukt "made in Germany...
- mit Gummistecker und 3-Wege-Kupplung mit Klappdeckeln, schlagfest mit Hammerzeichen - Kupplung zum Aufhängen geeignet - für den dauerhaften Gebrauch im Außenbereich - ölbeständig - Norm EN 60529 ...