Kabelverteilerschrank 870x460x322mm A100-00MOIP44RAL7035Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Ober...
Volta Aufputzverteiler IP30 ohne Tür 24 Platzeinheiten Installationskleinverteiler auf Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1, und DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbau...
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005,m.SaS 4xCu ZAK100GAKabelverteilerschrank Gr.0/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x585x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfa...
Kabelverteilerschrank 870x590x322mm A100-0MO.IP44RAL7035Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Ober...
Kabelverteilerschrank Gr.00/845,m.SaS 4xCu ZAK084GAKabelverteilerschrank Gr.00/845, mit SaS 4xCu 30x6mm, 845x480x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfas...
Kabelverteilerschrank 870x785x322mm A100-1MOIP44.RAL7035Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Ober...