Schützen Sie Ihre Rohrleitungen mit unseren spezialisierten Verschlussstopfen, die einen herausragenden Schutz vor Umwelteinflüssen wie Dreck bieten. Diese Stopfen sind leicht zu installieren, ohne...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 22 mm, Farbe schwarz, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigk...
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, ...
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * P...
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
Schützen Sie Ihre Rohrleitungen mit unseren spezialisierten Verschlussstopfen, die einen herausragenden Schutz vor Umwelteinflüssen wie Dreck bieten. Diese Stopfen sind leicht zu installieren, ohne...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 28 mm, Farbe schwarz, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigk...
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, ...