Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange für PP-Umreifungsband, für Bandbreite 12-13 171944-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-171944-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PP13Z
EAN/GTIN:
     4250982634656
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoff-Umreifungsband
Verschlusszange für PP-Umreifungsband, für Bandbreite 12-13 mm Breite = 100 mm Tiefe = 400 mm Farbe = silber Eigengewicht = 1,65 kg Technische Eigenschaften = Geeignet für 12-13 mm Bandbreite, Hülsenverschluss Anwendung: Rundumreifung, nur Verschlussfunktion Verwendbarer Bandtyp: PP-Band
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Eigengewicht:
1.65 kg
Farbe:
silber
Tiefe:
400 mm
Technische Eigenschaften:
Geeignet für 12-13 mm Bandbreite\, Hülsenverschluss Anwendung: Rundumreifung\, nur Verschlussfunktion Verwendbarer Bandtyp: PP-Band
HEIGHT GRO:
485.00 mm
WIDTH GRO:
462.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 67,22*
€ 85,52*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 157,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strapex
2210312
ab € 40,67*
Zubehör
Baumhüter
A-0781752-035
ab € 46,14*
Zubehör
LINDER
PP1650406SAS
ab € 47,20*
Zubehör
LINDER
162806KU
ab € 59,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.