23705 Proxxon, 1/4 Zoll Verlängerung, 150 mm Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für die feine Mechanik. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 150 mm, Fabrikat: Proxxon
23707 Proxxon, 1/4 Zoll Verlängerung, 50 mm Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für die feine Mechanik. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 50 mm, Fabrikat: Proxxon
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) Abmessungen / Länge: 55 mm N...
Flexible Verlängerung • 1/4" Antrieb • Länge 150 mm • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt • Ideal für schwer zugängliche Bereiche Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am ...
8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4" - Wera Werk - 05003526001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4) Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4) Für enge Nischen und Zwischenräume Länge 300 mm Ausstattung: Material: Chrom-...
Flexible Wellen ermöglichen das Umgehen von Störkanten sowie sicheres und schnelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen Mit Kugelsicherung Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1...
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4") Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4") Mit drehbarer Hülse Für enge Nischen und Zwischenräume Länge 150 mm Ausstat...
8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4" - Wera Werk - 05003525001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsichtliches Lösen für Handbetätigung h...
Knarren-Wobble-Verlängerungen Typ 8794 A. Für 1/4-Zoll-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze, Schwenkung bis 15° möglich; Material: Chrom-Vanadium, mattverchromt. Typ: 8794 A, Wobble-Verlängerung
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Antriebssechskant für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium