Werkzeugkoffer Knarrenkasten 27 tlg, Nüsse 8 - 32 mm + Knarre , Verlängerung 1/2" Antrieb Beschreibung: Material: Chrom Vanadium Stahl, matt verchromt Drehmoment und Härte nach DIN mit inovativem F...
Verl.1/2 Zoll L.255mm m.Gleitstück PROMAT 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · matt verchromt Das Gleitstück ist abnehmbar und kann als Vergrößerungsstück 10,0 mm (...
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring, Mit Kugelsicherung Oberfläche: phosphatiert, geölt Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Vier...
1/2" Verlaengerung 125 mm mit 6-kant Kopf Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender Optimiert auf La...
1/2" Verlaengerung 250 mm mit 6-kant Kopf Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender Optimiert auf La...
Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum und Umgehen von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtri...