LEINA Kraftrad-Verbandtasche, Inhalt DIN 13167, schwarz ----------------- für den Markt: D / L / CH --------------- 100 % Nylon, wasserabweisend, Füllung in Folientasche, Reiß- verschluß an 3 Seite...
Erste-Hilfe-Tasche KiTa unterwegs. Praktisches Mitnahmeset für Kindergärten und Kindertagesstätten bei kleinen Ausflügen. In diesem Set ist das Wichtigste für die Erste Hilfe unterwegs stets dabei:...
Kleinere Verletzungen beim Spielen oder in der Schule gibt es häufig. Aber mit den Erste Hilfe JUNIOR-Sets ist das nötige Verbandmaterial sofort zur Hand. Einfach in die Schul- oder Sporttasche ste...
Verbandtasche für Motorrad nach DIN 13167 in einer platzsparenden Größe. Durch den Reißverschluss leicht und schnell zu öffnen. In zwei Ausführungen erhältlich.
Verbandtasche für Motorrad nach DIN 13167 in einer platzsparenden Größe. Durch den Reißverschluss leicht und schnell zu öffnen. In zwei Ausführungen erhältlich.
Material: Nylon, blau Maße (BxHxT): 230 x 140 x 90 mm Inhalt nach DIN 13164:2022 inkl. Klettstreifen zum Fixieren im KFZ Lieferumfang: Mini-Auto-Verbandtasche Warndreieck nach ECE-Richtlinie Warnwe...
Material: Nylon Maße (H x B x T): 150 x 120 x 50 mm Farbe: rot Inhalt nach DIN 13 167:2014 Mindestbestellmenge: 10 Stück | kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz schneller Zugriff durch dre...
Material: Nylon Maße (BxHxT): 150 x 120 x 45 mm Farbe: rot Inhalt nach ÖNORM V 5100 Mindesbestellmenge: 5 Stück | kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug schneller Zug...
Beschriftung: mehrsprachig Mindestbestellmenge: 5 Stück | mehrsprachige Beschriftung und Illustrationen ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren und zu reagieren zum Austausch oder Nachfüll...