Steckmodul zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais, 3 Zeitfunktionen, 4 Zeitbereiche zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, Eingangsspannung: 12 ... 24 V DC
Schaltgerätentstörmodul Varistor,24V AC/DC 2000-68500-4410000Siemens Schaltgerätentstörmodul Varistor und LED, 24VAC/DC NG00-VL-24-S Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung...
Motorentstörmodul 4kW Varistor, 3x575VAC 23172Motorentstörmodul Varistor, 3x575VAC/4kW RC3R-VG-3x575/4k Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
IsoMOV-Varistor, Typ=ISOM3-250-R-L2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.7 mm, Durchmesser=13.2 mm, Höhe=39 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemp...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: AV Series Nennspannung V AC: 17 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 44 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 200 A Qua...
Überspannungsableiter Typ 2, Varistor-Module steckbar, für 1-phasige TN-S und TT-Netze zwischen L - N, L - PE oder N - PE für 1-phasige TN-C-Netze zwischen L - PEN, Breite 17,8 mm.
Varistor, Typ=MOV-10D471K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.4 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=...
Bauform - Varistor: 2220 [Metrisch 5650] Produktpalette: AV Series Nennspannung V AC: 14 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 40 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA Qu...