Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 517VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224209
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-10D471K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Typ=MOV-10D471K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.4 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=517 V, Konformität mit Normen=cRUus UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1196*
Lager 115
1620
5
€ 5,95*
ab € 0,1693*
€ 0,4136*
1 Tag
433
1
€ 14,99*
ab € 0,0703*
€ 0,5582*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,14*
€ 0,728*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.