Lärmdämmendes Vakuum-Pumpenmodul ohne Pumpe (Außenabmessung und -material siehe Vakuumschrank) mit Boden-Schwingmetallplatte zur Aufnahme der Vakuumpumpe, einschl. Vollsichtglastür. Steckdose, Sign...
Chirurgische Vakuumpumpe mit 30 l/min für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Gleichzeitig leise und zuverlässig. tragbare Absaugpumpe Senator 30, inkl. Zubehör: Netzanschluss, Verbindungsschl...
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® -Anwendung: Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum, Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Vakuumkonzentrator -Förderrate bis zu 2,04 m≥/h und ein Endvakuum bis 8 ...
Eigenschaften mit Vakuumpumpe - Unterdruck (max.) 80kPa - Saugleistung 15l/min Temperaturbereich 330 bis 450°C inklusive: FR 4103-81 Entlötpistole mit Düsenschnellwechselfunktion zum Einsatz mit En...
BGS DIY 8999 Vakuumpumpe / Bremsentlüfter maximal 0,7bar Beschreibung: zur Überprüfung von Bauteilen im Unterdrucksystem wie z. B. MAP-Sensoren, Ventilen, Schläuchen, etc. auch geeignet zum Entlüft...