Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiefeste Membran-Vakuumpumpe 230V 50Hz IP 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemiefeste Membran-Vakuumpumpe 230V 50Hz IP 44
Chemiefeste Membran-Vakuumpumpe 230V 50Hz IP 44
Artikel-Nr.:
     163-9880675
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     057634/042382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT®
-Anwendung: Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum, Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Vakuumkonzentrator
-Förderrate bis zu 2,04 m≥/h und ein Endvakuum bis 8 mbar abs.
-Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
-PTFE-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für sehr aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-N 820.3 FT.18 und N 840.3 FT.18: ATEX-konform gemäß ATEX II 2/-G IIB+H2 T3 Gb internal atmosphere only
Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 1 bar
Schlauchanschluss: ID10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM

Typ N 842.3 FT.18
Breite 167 mm
Länge 341 mm
Höhe 223 mm
Förderleistung 34 l / min
Endvakuum 2 mbar abs.
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, vakoum, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.550,83*
€ 2.843,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.426,48*
€ 3.000,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.000,28*
€ 3.570,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.962,24*
€ 3.525,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.834,84*
€ 3.373,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,52*
€ 2.950,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.426,48*
€ 2.887,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.