| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-21057912 Herst.-Nr.: USB32VGAPRO EAN/GTIN: 898029662169 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie für eine externe Multi-Monitor-Lösung mit Auflösungen von bis zu 1920x1200 einen VGA-Monitor oder -Projektor über USB 3.0 an
Der USB 3.0 auf VGA Adapter USB32VGAPRO wandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port am Desktopcomputer oder Laptop in einen VGA-Ausgang mit Unterstützung für Video mit einer Auflösung von1920x1200/1080p. Mit dieser praktischen, externen Videolösung können Sie ganz einfach einem USB 3.0-fähigen Mac® oder PC (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärtskompatibel mit USB 2.0) Multi Monitor Fähigkeiten hinzufügen.
Der USB32VGAPRO nutzt die SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) und wird vom DisplayLink-Chipsatz mit Strom versorgt. Er ist unser leistungsstärkster USB auf VGA-Adapter und bietet hochauflösende Inhalte für VGA-fähige Displays. Die externe Grafikkarte kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.
Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4GB oder höher
USB 3.0-Anschluss (abwärtskompatibel mit USB 2.0)
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen: Lieferumfang | Treiber enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 146 mm | | Verpackungstiefe | 212 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 158 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | Leistungen | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | USB-Stecker | USB Typ-A | | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich | | VGA-Ausgang (D-Sub) | Ja | | Speicherkapazität | 512 MB | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | | Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p | | Chipsatz | DisplayLink - DL-3100N | | Zertifizierung | CE, FCC, REACH | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 423 mm | | Höhe des Versandkartons | 336 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm | | Tiefe | 255 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 64 g | | USB Kabellänge | 0.158 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapterkabel hdmi vga, adapterkabel dvi, Komponent |
| | |
| |