| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77015877 Herst.-Nr.: USB32HDVGA EAN/GTIN: 0065030886826 |
| |
|
| | |
| Externe USB 3.0 Video und Grafikkarte | 2-in-1 Multiport Adapter | Mac & Windows®
Dieser USB 3.0-auf-HDMI-VGA-Adapter ist eine tragbare Lösung für den Anschluss eines HDMI- und VGA-Displays an Ihren USB-A-Laptop oder -Desktop-Computer. Mit dem Multiport-Videoadapter können Sie Inhalte auf zwei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig spiegeln oder erweitern (1 x HDMI und 1 x VGA) und so eine Workstation mit zwei Bildschirmen schaffen.
Steigern Sie Ihre Produktivität
Dieser Multidisplay-Adapter funktioniert wie eine externe Grafikkarte und bietet eine praktische Möglichkeit, bei einem USB 3.0-Desktop-PC oder -Laptop mehrere Monitore hinzuzufügen.
Der Adapter nutzt die USB-3.0-Schnittstelle und überträgt HD-Inhalte auf Ihre HDMI- und VGA-Displays. Mit dem Adapter können Sie Ihren primären Desktop spiegeln oder Ihren Desktop erweitern, um Ihren Arbeitsbereich zu verdoppeln und Ihre Produktivität zu steigern.
Two-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt
Sie benötigen keine verschiedenen Adapter mehr. Dieser USB-3.0-Videokonverter bietet sowohl HDMI- als auch VGA-Ausgänge. Mit diesem Multiport-Adapter können Sie Ihren Laptop bequem mit einem beliebigen HDMI- und VGA-Display oder -Projektor verbinden.
Der leichte Dongle hat eine geringe Stellfläche und ist somit das perfekte Zubehör für Profis, die viel unterwegs sind.
Atemberaubende 4K-Bildqualität
Der HDMI-Ausgang an diesem USB-3.0-Videoadapter unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz, während der VGA-Ausgang HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 unterstützt - keine Kompromisse bei der Bildqualität.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 148 mm | | Verpackungstiefe | 168 mm | | Verpackungshöhe | 28 mm | | Paketgewicht | 112 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 75 °C | Leistungen | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | HDMI-Ausgang | Ja | | Anzahl der Display unterstützt | 2 | | USB-Stecker | USB Typ-A | | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich | | VGA-Ausgang (D-Sub) | Ja | | HDMI-Version | 1.4 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 30 Hz | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Chipsatz | Silicon Motion - SM768 | | Zertifizierung | REACH, CE, FCC | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 338 mm | | Höhe des Versandkartons | 450 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Gehäusematerial | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43 mm | | Tiefe | 270 mm | | Höhe | 14 mm | | Gewicht | 54 g | | USB Kabellänge | 0.109 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, adapter vga, Komponent |
| | |
| |