Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
USB 3.2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s Unterstützt USB Power Delivery b...
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 10 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
Das Aktive USB 3.0 Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals um 10m. USB 3.0 kompatibel aktives USB 3.0 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung Datentransferrate bi...
USB 3.2 Gen.2x2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: 20Gb/s Unterstützt USB Power Delivery 100W bis zu einem ...
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 15 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
USB 3.2 SuperSpeed passive Verlängerung Typ C Stecker auf Typ C Buchse, Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s Max. Ladeleistung : 60W / 20V /3A Verdrehsicher Typ C Stecker
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
Das leistungsstarke aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel von InLine ist die ideale Lösung, um USB-Ports von unzugänglichen Stellen an die gewünschte Position zu verlegen. Dabei können durch die ...
Das leistungsstarke aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel von InLine ist die ideale Lösung, um USB-Ports von unzugänglichen Stellen an die gewünschte Position zu verlegen. Dabei können durch die ...
USB 3.2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s Unterstützt USB Power Delivery b...