Einführung Der Radxa Power PD 30W ist ein Adapter, der speziell für die SBC-Produkte von Radxa entwickelt wurde. Er kann bis zu 5A bei 5V liefern, um den Strombedarf von Radxa SBCs zu decken, selbs...
Netzteil, Typ=RND 320-00154, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=28 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingan...
Acefast A53 Ladegerät mit Power Delivery-Technologie, USB-C-Anschluss, GaN-Technologie, 30 W, mit Display – Grau Mit dem Ladegerät Acefast A53 können Sie kompatible Geräte mit einer Leistung von bi...
Acefast A53 Ladegerät mit Power Delivery-Technologie, USB-C-Anschluss, GaN-Technologie, 30 W, mit Display – Lila Mit dem Ladegerät Acefast A53 können Sie kompatible Geräte mit einer Leistung von bi...
PowerGaN 33 W KLEIN, Kleiner, am kleinsten Ein Miniladegerät für Ihr Ultrabook, Tablet, Handy, Kophörer Mini Größe Max Möglichkeiten GC PowerGaN lädt schnell: Ultrabook, Tablet, Mobile Spielkonsole...
Acefast Ladegerät GaN USB Typ C 30W, PD, QC 3. 0, AFC, FCP (A21) Acefast schnelles Wandladegerät. Es verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss, über den Sie mit bis zu 30 W aufladen können. Es ermögli...
Im Gegensatz zu den meisten Ladegeräten sind die Ladegeräte von dbramante1928 aus 100% recyceltem Kunststoff hergestellt und zu 100% recycelbar. Dieses kompakte 30W+18W Wandladegerät mit USB-C und ...