Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Universaldübel

  Universaldübel  (655 Angebote unter 27.677.157 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Universaldübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Universaldübel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TOX Tri Dübel 61 mm (24 Angebote)
TOX-Dübel-Technik
010 100 161
ab € 0,1018*
pro Stück
 
 Stück
TOX Tri Dübel 36 mm (22 Angebote)
TOX-Dübel-Technik
010 100 051
ab € 0,0404*
pro Stück
 
 Stück
TOX Tri Dübel 51 mm (25 Angebote)
TOX-Dübel-Technik
010 100 111
ab € 0,0606*
pro Stück
 
 Stück
DuoPower 10x50 (18 Angebote) 
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla...
fischer
535456
ab € 0,10*
pro Stück
 
 Stück
Universaldübel UX 8x50 (100) (39 Angebote) 
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt...
fischer
077869
ab € 0,0609*
pro Stück
 
 Packung
DuoPower 6x30 (19 Angebote) 
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla...
fischer
535453
ab € 0,0372*
pro Stück
 
 Stück
DuoPower 8x40 (19 Angebote) 
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla...
fischer
535455
ab € 0,0532*
pro Stück
 
 Stück
TOX Tri Dübel 51 mm (20 Angebote)
TOX-Dübel-Technik
010 100 061
ab € 0,0457*
pro Stück
 
 Paket
Universaldübel UX 10x60 (50) (40 Angebote) 
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt...
fischer
077871
ab € 0,118*
pro Stück
 
 Packung
Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14 (12 Angebote) 
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung...
CELO Befestigungssysteme
914MZK
ab € 0,2665*
pro Stück
 
 Kartonage
DuoPower 10x80 (29 Angebote) 
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla...
fischer
538252
ab € 0,2016*
pro Stück
 
 Stück
Universaldübel FU 6x35 (28 Angebote) 
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loc...
fischer
053260
ab € 0,0996*
pro Stück
 
 Packung
Universaldübel FU 8x50 S/10 (15 Angebote) 
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loc...
fischer
053334
ab € 5,14*
pro 25 Stück
 
 Packung
Universal-Dübel 6x37mm hellgrau, mit Kragen (1 Angebot) 
geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln zur Verarbeitung mit Holz- und Spanplattenschrauben beim Einsatz in Hohlräumen kommt es zu einer Ver...
KEW
32480 90149
ab € 0,0152*
pro Stück
 
 Stück
Allzweckdübel Tri 5/31 KT (15 Angebote) 
Allzweckdübel Tri 5/31 KT
TOX-Dübel-Technik
010100021
ab € 0,0239*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   44   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Universaldübel
^

Universaldübel - Leichter Allzweckdübel

Der Universaldübel ist ein Kunststoff-Spreizdübel zur Montage leichter Lasten. Er eignet sich für Vollbaustoffe und Trockenbauwände. Der Universaldübel dient der schnellen Befestigung von Bilderrahmen und leichten Regalen. Er ist ein Allround-Talent ohne Spezialisierung für ein Verankerungsmaterial.

Wirklich universell für alle Zwecke?

Der Universal-, Allzweck- und Mehrzweckdübel ist ein Verbindungselement für Schrauben und Gewindestangen. Er besteht vollständig aus Kunststoff. Der Universaldübel ist den verschiedensten Größen und Längen, mit oder ohne Kragen erhältlich. Er kann nicht für alle Zwecke oder universell eingesetzt werden. Der Universaldübel ist nicht für Schwerlasten geeignet und sollte regelhaft in Porenbeton keine Verwendung finden. Seine Einsatzmöglichkeiten sind breit gestreut, jedoch eignet sich der Universaldübel vorwiegend für leichte Lasten. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben ausgelegt. Er kann entsprechende Lasten wie Bilder, Gardinenschienen oder kleinere Schränke tragen. Für professionelle Anwendungen, hohe Ansprüche an die Lebensdauer der Befestigung oder betrieblichen Brandbestimmungen sollten Spezialdübel verwendet werden.

Wie wird der Universaldübel verankert?

Der Universaldübel benötigt ein senkrecht in den Verankerungsgrund reichendes Bohrloch. Üblicherweise entspricht das Bohrloch dem Gewindedurchmesser der Schraube. Das Bohrloch sollte komplett vom Bohrstaub und sämtlichen losen Materialien gereinigt werden. Der Universaldübel wird in das Bohrloch gesteckt und mit einem Hammer vorsichtig eingeschlagen bis er komplett darin sitzt. In das vorbereitete Loch kann die Schraube eingedreht werden. Sie presst und verdreht das Dübelmaterial in den Verankerungsgrund. Der so gespreizte Dübel hält die Schraube durch den Reibschluss fest. In Hohlmauerwerk zieht sich der Dübel zusammen, bei Leichtbauwänden verknotet sich das Material.

Tipps für die Dübelmontage

Das Bohrloch sollte nicht zu nah am Rand liegen, um Risse oder Ausbrüche zu vermeiden. Als Faustformel für das Mindestmaß gilt die doppelte Dübellänge. Beim Bohren in Trockenbauwände oder poröse Steine sollte das Gerät Drehbohren. Für stabile Vollmaterialien ist die Schlagbohrfunktion empfehlenswert. Das Bohrloch sollte etwas länger sein als der Dübel. Zwischen den einzelnen Dübeln muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Er gewährt die beste Verankerung jedes Universaldübels. Der Mindestabstand wird vom Hersteller auf der Verpackung angegeben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.