Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Tri 5/31 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckdübel Tri 5/31 KT
Allzweckdübel Tri 5/31 KT
Artikel-Nr.:
     3517I-15945379
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010100021
EAN/GTIN:
     4049563001426
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Tri 5/31 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3..4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
40 mm
Länge:
31 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Standard-Dübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel, Standarddübel, Dübel, Deckendübel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0238*
€ 0,0352*
100
€ 3,90*
ab € 0,0272*
€ 0,0398*
5 Tage
1275
100
€ 4,79*
ab € 0,0279*
€ 0,0407*
1
€ 5,90*
ab € 0,0276*
€ 0,0412*
100
€ 5,00*
ab € 0,0283*
€ 0,0413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.