Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Tri Dübel 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Tri Dübel 51 mm
TOX Tri Dübel 51 mm
Artikel-Nr.:
     5382E-353845
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010 100 111
EAN/GTIN:
     4049563001440
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
51 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Rot
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
6007
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0607*
€ 0,0819*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0611*
€ 0,0823*
4 Tage
8275
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,063*
€ 0,0843*
3 Tage
10100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0652*
€ 0,0872*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0649*
€ 0,0874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,0882
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.