SMARTBOXPRO PP-Umreifungs-Set "Handy" Umreifungsband: PP, schwarz, (L)600 m x (B)12 x (H)0,55 mm, leichte & schnelle Anwendung ohne Umreifungsgerät, Kunststoffschallen: (B)13 mm, Belastbarkeit: 130...
NIPS UMREIFUNGSSET (600 m Umreifungsband + 200 Kunststoffklammern) Umreifungsband und Verschlussklammern für sicheres Umreifen stets griffbereit in einer Box Leichte und schnelle Anwendung ohne zus...
Umreifungsband SET inkl. Schnallen - VORTEILSPACKUNG! KOMPLETTSET für das manuelle Umreifen Einfache Methode, um ohne Verschlussgerät zu umreifen Set-Inhalt: 1000m Umreifungsband 12,70 x 0,50 mm 50...
Umreifungsband SET inkl. Schnallen - VORTEILSPACKUNG! KOMPLETTSET für das manuelle Umreifen Einfache Methode, um ohne Verschlussgerät zu umreifen Set-Inhalt: 600m Umreifungsband 12,00 x 0,55 mm 250...
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Einfädelstab, Bandbreite 13 mm. Das Set besteht aus - Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 mm, das Ger...
Umreifungsset Starter für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Um...
Umreifungsset Eco für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Band Länge x Breite 1000 m x 13 mm bis z...
Umreifungsset Eco für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Band Länge x Breite 1000 m x 16 mm bis z...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Pac...
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, tragbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm. Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 ode...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, tragbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm. Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 ode...
für Kunststoffbänder 13 mm · für den gelegentlichen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · Bandspendekarton PP-Kunststoffband 1000 m, 13 x 0,5...
für Kunststoffbänder · für den gelegentlichen Einsatz · Spann- und Verschlussgeräte ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · Bandspendekarton PP-Kunststoffband Länge 1000 m, Breite ...
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm. Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 16 mm,...