für Kunststoffbänder · für den gelegentlichen Einsatz · Spann- und Verschlussgeräte ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · Bandspendekarton PP-Kunststoffband Länge 1000 m, Breite ...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
für Kunststoffbänder 16 mm · für den professionellen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbrems...
für Kunststoffbänder 13 mm · für den professionellen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 10, 13 und 16 mm verwendbar · fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandb...
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Metallklemmen, Einfädelstab, Bandbreite 13 mm. Abroller mit großen Rädern, Aufnahme für Einfädelstab und abnehmbarem Ablagefach ...
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Einfädelstab, Bandbreite 13 mm. Das Set besteht aus - Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 mm, das Ger...
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band und Kunststoffschnallen sind immer griffbereit Manuelle Anwendung ohne Verschlussgerät Leicht und flexibel Reissfestigkeit in ...
Umreifungs-Set Basic inkl. PP-Umreifungsband und Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Bandbreite = 13 mm Spanngerät inklusive = ja Eigengewicht = 13 kg
Bestehend aus: Spanngerät für Umreifungsband Verschlussgerät für Hülsen 2000 m-Spule PP-Umreifungsband 12,7 x 0,7 mm, Kern 406 1000 Verschlusshülsen Profi-Abrollwagen
Bestehend aus: Spanngerät für Umreifungsband Verschlussgerät für Hülsen 2000 m-Spule PP-Umreifungsband 12,7 x 0,7 mm, Kern 406 1000 Verschlusshülsen Profi-Abrollwagen
Umreifungs-Set Basic inkl. PP-Umreifungsband und Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Bandbreite = 16 mm Eigengewicht = 13 kg
Praktisches Set um die Handhabung des PP-Umreifungsbandes besonders einfach zu machen. Das PP-Umreifungsband ist ideal zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen. Dazu enthält das Set das...
Umreifungsset Profi Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 vollautomatisches Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband Bandbreite 16 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2200 N re...