Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, pneumatisch, für Bandbreite 16 mm. Komfortables Ein-Hand-Werkzeug mit Zwei-Knopf-Bedienung. Einfache Justierung. Pneumatisch. Für Hochleistungsstahlband Br...
Spanngerät für Edelstahlband, Band-it, für Bandbreite bis 19,05 mm. Zur Montage von Edelstahlband, Edelstahlschlaufen, L-Clips und vorgefertigten Schellen.
Verschluss-/Spanngerät, PET und PP, für Bandbreite 12 - 16 mm. Elektrisch spannen, verschweißen und schneiden. Praktische Einhand-Bedienung. Inklusive Akku und Ladegerät. Keine Hülsen notwendig. Vo...
Zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
Spanngerät für Polyester-Kraftband, 25 mm • Spanngerät für 25 mm • Verwendbar für horizontale und vertikale Umreifungen • Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft
hülsenlos · zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,75 mm
KU 13 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheide...
Pneumatischer Stahlbandspanner für Plombenverschluss (in Kombination mit Verschliesszange), Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 19-32mm, Banddicke: 0,60-1,00mm, Spannkraft: bis ca. 8400N, Luft...
SBP-Umreifungsband-Spanner, blau, spannt und schneidet, für 12mm Umreifungsband - Umreifungsbandspanner: spannt und schneidet das Umreifungsband - kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetz...
dm-folien Umreifungs-Spanngerät P119, bis (B)19 mm für Umreifungsbänder aus PET, für Bandbreiten 10 - 19 mm, aus Metall, Maße: (B)180 x (T)280 x (H)70 mm (33001000) Die Abbildung zeigt eventuell ei...
Einfache Anwendung: Schieben Sie die Klammer vorne ein. Schieben Sie das Bandende in die Klammer und unter die Presse, indem Sie den Hebel nach unten drücken. Schieben Sie das andere Bandende in di...