Umreifungsbänder, Kleinrollen, Breite x Stärke 15,5 x 0,58 mm | VP1087 Umreifungsbänder Kleinrollen Breite x Stärke 15,5 x 0,58 mm Rollenlänge 1000 m 1 VE= 2 Rollen
Umreifungsband PET, Bandlänge 1200 m, Bandbreite 15,5 mm. Leicht, extrem reißfest, wetterfest. Nur geringe Dehnung bei höchster Spannung - auch auf Dauer. Für schwere Lasten und zur Langzeitlagerun...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
Umreifungsband PET, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 15,5 mm. Leicht, extrem reißfest, wetterfest. Nur geringe Dehnung bei höchster Spannung - auch auf Dauer. Für schwere Lasten und zur Langzeitlagerun...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 15,5 mm, Stärke 0,65 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können ...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,50 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 200 kg Meter pro Spule: 200...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 16 mm, Stärke 0,63 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können ve...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,60 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 220 kg Meter pro Rolle: 200...
Raja Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 1500 m x 16 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5238,54 N reißsicher in grün recycelbar Suchbegriffe: Kunststoffumreifung, Kunststof...