Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilitä...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Polyester-Fadenstrukturband Hot Melt, verleimt, Bandbreite 16 mm Stärke = 0,5 Reißfestigkeit = 4500 N Außendurchmesser = 140 mm Kerndurchmesser = 76 mm Länge = 850 m Rollenlänge = 850 m Eigengewich...
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanl...
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanl...
Polyesterfadenband Mit unserem Polyesterfadenband (Textil- oder Umreifungs-Kopositband) gibt es keine Probleme mehr bei der Transportsicherung, da es eine sehr hohe Reiß-, Wasser-, UV- und Hitzebes...
PET-Umreifungsband GreenWave, Bandlänge 2100 m, Stärke 0.6 mm, Bandbreite 15,5 mm. Sehr stabil, sehr elastisch . Extrem reiß- und witterungsfest. Ideal für schwere Frachteinheiten. Geringes Eigenge...
Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, Bandbreite 16 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr. Für sper...
Umreifungsband BIO-Pure®, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 15,5 mm. Aus Biomasse bilanziertem Kunststoff. Hohe Reißfestigkeit und Elastizität. Für manuelle Umreifung und Handgeräte geeignet. Komplett r...
PET-Umreifungsband - 15,5 x 0,85 mm Eigenschaften des Bandes Ihr zuverlässiges Umreifungsband in palettenoptimierten Sparvorteil Bandbreite 15,5 mm Bandstärke 0,85 mm Reißfestigkeit 500 kp 1.500 lf...
Das verleimtes Polyester-Fadenstrukturband „Hot Melt“ – ideal für die Umreifung von Packgut mit Volumenverlust wie z.B. in der Holzindustrie oder auch bei sensiblen Oberflächen. Das „Hot Melt“-Band...
PET-Umreifungsband - 15,5 x 0,90 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 15,5 mm Bandstärke 0,90 mm Reißfestigkeit 534 kp 1.500 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser...