Produktbeschreibung: Verpackungsstahlband 16mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukte "M...
Die Hülsen von Signode garantieren eine hohe Einrastqualität und damit einen besseren Halt bei der Montage. Die Hülsen sind der ideale Verschluss für Ihre Stahlbandumreifung mit einer Bandbreite vo...
PP-Umreifungsband - gelb im Spendekarton • für Bereiche mit geringem Bedarfsaufkommen • Ohne Abrollwagen nutzbar • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abwickelbar • Ideal für den ...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,6 mm x 2000 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Kerndurchmesser (innen): 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 380 kg Dehnung: ca. 14 % Toleranzen: + 5 % M...
Die Stahlband-Alternative für besonders sicheres Umreifen Qualitäts-PET/Polyesterband mit erstklassigen Dehnungs- und Elastizitätswerten Bestens zum Umreifen mittelschwerer und schwerer Packgüter g...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert, Bandbreite 16 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr. 1 Rolle St...
Umreifungsbänder, Großrollen, Breite x Stärke 15 x 0,58 mm | VP1091 Umreifungsbänder Großrollen Breite x Stärke 15 x 0,58 mm Rollenlänge 2000 m 1 VE= 2 Rollen
Umreifungsband aus Polyprophylen hohe Reißfestigkeit passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umreifung und für halbau...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton inklusive Schnallen • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Keine weiteren großen Investitionen notwendig, da ohne Abrollwagen nutzbar • Außen abwickelba...
Das Komposit-Umreifungsband ist die optimale Alternative zu Stahlband. Es hat eine sehr hohe Reißfestigkeit durch kunststoffbeschichtete Polyestergarne und ist dabei oberflächenschonend. Aufgrund s...
Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, gewachst und gebläut, Bandbreite 16 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer bi...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...