| |
|
| Artikel-Nr.: 103-709392 Herst.-Nr.: PET16 EAN/GTIN: 8057714365385 |
| |
|
| | |
| Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 407 mm, Band-LxB 2000 m x 15,5 mm.
Leicht, extrem reißfest, wetterfest. Nur geringe Dehnung bei höchster Spannung - auch auf Dauer. Für schwere Lasten und zur Langzeitlagerung. Bänder können verschweißt werden.
Grüne, extrem reißfeste Polyester-Umreifungsbänder zur Waren- und Palettensicherung schwerer Gegenstände. Perfekt anwendbar für die dauerhafte Lagerung von Gütern. Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Bandbreite: | 15.5 mm | Bandlänge: | 2000 m | Materialstärke: | 0.58 mm | Reißfestigkeit: | 3600 kg | Kerndurchmesser: | 407 mm | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, kunststoff-umreifungsband 16mm, 2000 m, kunststoff umreifungsband, ratioform abrollwagen, 709392 49 (PET16), Abbindeband, Abbindebänder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifungsbänder |
| | |
| |