Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Umreifungsband 15,5 x 0,6 mm x 2000 m / Geprägt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PET-Umreifungsband_gruen_15,5mmx0,60mmx2000m_Spule_410mmKern_1340.jpg
PET-Umreifungsband_gruen_15,5mmx0,60mmx2000m_Spule_410mmKern_1340.jpg
Artikel-Nr.:
     424-1340
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001847
EAN/GTIN:
     4251684717050
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,6 mm x 2000 m / Geprägt
Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Kerndurchmesser (innen): 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 380 kg Dehnung: ca. 14 % Toleranzen: + 5 % Meter pro Rolle: 2000 Meter pro Palette: 44000 Rollen pro Palette: 22 PET-Umreifungsband hat im Vergleich zu PP-Polypropylen-Band höhere Festigkeitswerte. Die Dehnung ist geringer und die Steifigkeit höher, so dass PET-Band, auch Plasteband oder Polyester-Umreifungsband genannt, leichter zu verarbeiten ist, da es sich leichter unter einer Palette durchschieben lässt. PET-Band ist in der Regel grün und in Bandbreiten von 9 - 25 mm verfügbar. Dabei wird 9 mm PET-Band nahezu ausschließlich auf Umreifungsautomaten eingesetzt; manuelle und Akku-Umreifungsgeräte verarbeiten in der Regel Bandbreiten von 12- 19 mm. Mit einem 19x1,27 mm PET-Umreifungsband können bspw. Reißfestigkeiten von ca. 1.100 kg pro Umreifung erzielt werden. PET-Band ist die Alternative zu Verpackungsstahlband. Denn beim PET-Umreifungsband muss das Band nicht in Metallklemmen eingefädelt werden, sondern es kann mit Hilfe eines Akku-Umreifungsgerätes ganz einfach gespannt und verschweißt werden. Durch einen sogenannten Friktionsverschluss werden die beiden PET-Band-Enden übereinander gerieben und gleichzeitig zusammengepresst. Neben Bandbreite und Bandstärke ist zwischen glattem und gewaffeltem PET-Umreifungsband zu unterscheiden: gewaffelt heißt dabei, dass das Band eine Prägung erhält, auf der die Stärke gemessen wird. Die nominale Bandstärke wird erreicht, aber Material eingespart, so dass gewaffeltes PET-Band günstiger als die glatte Ausführung ist, dafür aber auch etwas weniger Reißfestigkeit aufweist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geprägt
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Grün
Form:
Rolle
Material:
PET (Polyester)
Länge:
100.00
Breite:
1.55
Höhe:
0.06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,86*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,04593* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,75*
€ 152,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,53*
€ 150,57
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 101,23*
€ 120,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,93*
€ 115,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,86*
€ 109,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.