Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband schwarzlackiert + gewachst, 16 x 0,5 mm 173591-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband schwarzlackiert + gewachst, 16 x 0,5 mm 173591-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173591-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     1605PWSTSL
EAN/GTIN:
     4250982631044
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Verpackungsstahlband schwarzlackiert + gewachst, 16 x 0,5 mm, Packenwicklung Oberfläche = gewachst Stärke = 0,5 mm Dehnung = 6 % Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 300 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
600 mm
Dehnung:
6 %
Kerndurchmesser:
300 mm
Oberfläche:
gewachst
Stärke:
0.5 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
600.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
72112900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.