Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband blank, 16mm breitx0,5mm, Scheibenwicklung, gefettet


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stahlband, blank, 16 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Scheibenwicklung
Stahlband, blank, 16 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Scheibenwicklung
Artikel-Nr.:
     123TP-7800006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7800006
EAN/GTIN:
     4056705100053
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
  • Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung
  • Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet
  • Niedrige Spannungsrelaxion
  • Reissfestigkeit: 6.900 N / 700 kp
  • Kerndurchmesser: 300 mm
  • Gewicht je Scheibe: 25 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht VE in KG:
25
Qualität:
700kp
Länge innen:
400 m
Breite innen:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, Stahlband, blank, Umreifung, Warensicherung, Stahl, Verpackungsband, 7800006, 7.800.006, 78.000.06
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,76*
Lager 123
50
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 4,77*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 206,25*
4 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 100,19*
€ 223,59*
5 Tage
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 233,47*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 4,77*
€ 5,68
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 3,93*
€ 4,68
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 3,11*
€ 3,70
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 50 Kilogramm ( entspricht € 238,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.