Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korros...
AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 1200 mm, 3 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichte...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, T...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, T...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1190 x 500 mm 4 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür Verschließbar mit Drehriegelverschluss Unterbau Sockel K...
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und untergebauter Sitzbank Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau C+P Garderobenschränke S 2000 Classic Ausführung mit untergebauter Si...
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 920 x 520 mm | GWK3320 Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühl...
Dieser robuste Garderobenschrank ist aus Stahl gefertigt und kann für vielerlei Zwecke eingesetzt werden. Ausgestattet mit einer Mitteltrennwand ist der 800 mm breite Schrank besonders stabil. Er v...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 2x400er Abteile, 7035/3000 | CA5873-3000 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 2 mit je 40...
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwe...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Inne...
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil ...
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil ...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...