Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis I...
Der praktische und robuste Kleiderspind mit Sockel aus der Serie Evolo S 3000 ist als persönliche Garderobe für Ihre Kunden oder Mitarbeiter vorgesehen. Er lässt sich per Drehriegel oder Zylindersc...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 900 mm, 3 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichtet...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, T...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1190 x 500 mm 4 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür Verschließbar mit Drehriegelverschluss Unterbau Sockel K...
Garderobenschrank, mit untergebauter Sitzbank, doppelstöckig • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Jeweils 2 Fächer übereinander • Ausstattung je Fach: Garderobenstange mit ...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7021/3000 | CA5868-3000 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 3 mit je 30...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Schulen, Höhe 1600 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können sp...
Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis I...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mi...
Der praktische und robuste Kleiderspind mit Sockel aus der Serie Evolo S 3000 ist als persönliche Garderobe für Ihre Kunden oder Mitarbeiter vorgesehen. Er lässt sich per Drehriegel oder Zylindersc...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...