Ultraschallsensor 30m 7ML1100-0CA20Die Ultraschall-Sensoren ST-H nutzen die Ultraschalltechnologie zur Füllstandmessung in Lagertanks mit Chemikalien und Behältern mit Flüssigkeiten. Die schmale Ba...
Balluff - Ultraschall-Sensoren, Spannung: Ultraschall-Sensor, Zylinder, Wandler gerade, Steckverbinder, Analog U, 0...10 V, Reichweite Sn 80 mm, Reichweite min. 20 mm, Reichweite max. [mm] 200 mm, ...
Ultraschallsensor 30m 7ML1123-0EA50Sie sind überflutungssicher, gegen Dampf und aggressive Chemikalien beständig und können ohne Flansch installiert werden. Die XPS-Baureihe bietet Ausführungen für...
Ultraschallsensor 300-3000mm US 30 M 3000 IU-B4Ultraschallsensor Funktionsprinzip: Ultraschalltaster, Ultraschallschranke Nennschaltabstand (Sn): 3000 mm Montageabstand (Sensor zu Sensor): 500 mm B...
Balluff - Ultraschall-Sensoren, Strom: Ultraschall-Sensor, Zylinder, Wandler gerade, Steckverbinder, Analog I, 4...20 mA, Reichweite Sn 240 mm, Reichweite min. 30 mm, Reichweite max. [mm] 300 mm, H...
Balluff - Ultraschall-Sensoren, Spannung: Ultraschall-Sensor, Zylinder, Wandler 90°, Steckverbinder, Analog U, 0...10 V, Reichweite Sn 80 mm, Reichweite min. 20 mm, Reichweite max. [mm] 200 mm, Her...