Ultraschallsensor UP56, Ultraschallwandler mit PTFE-Beschichtung, Druckfest bis 6 bar, Tastweite 60 ... 350 mm (600 mm), 2 x NPN, G 1 (1.4571), Herstellernr.: 6041665
Erfassungsbereich: 200 ... 4000 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Impulsausgang fur Echolaufzeit, kurzschlussfest Open Collector pnp mit pull down Widerstand ...
Ultraschallsensor UP56, Ultraschallwandler mit PTFE-Beschichtung, Druckfest bis 6 bar, Tastweite 200 ... 1300 mm (2000 mm), 2 x NPN, G 1 (1.4571), Herstellernr.: 6041666
Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Schaltabstand 80...1200; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
Ultraschallsensoren, Reflexionstaster Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: -...- °C, Versorgungsspannung: -...- V, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...- mm