Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor UB2000-F42S-E5-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor UB2000-F42S-E5-V15
Ultraschallsensor UB2000-F42S-E5-V15
Artikel-Nr.:
     3517A-81848161
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     133994
EAN/GTIN:
     4050143014903
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter

Ultraschallsensor UB2000-F42S-E5-V15

Erfassungsbereich: 60 ... 2000 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Messbereich Länge:
60..2000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor pepperl, ultraschall sensor, Ultraschalltaster, Ultraschall-Taster, Ultraschall Taster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,20*
€ 230,68*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,78*
€ 231,25*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,44*
€ 232,38*
Frei Haus
ab € 205,82*
€ 233,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,88*
€ 234,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.