UHU allplast ist ein transparenter, kraftvoller Universalkleber für Kunststoffe zur vielseitigen Anwendung im Haushalt, beim Basteln, Reparieren und im Modellbau. Der harte Klebefilm bleibt transpa...
UHU FUGEN MAX ist eine hochwertige, universelle Dichtmasse auf Basis innovativer Polymertechnologie. Dauerelastisch, überstreichbar, für alle Materialien und Untergründen. Ideal zum Abdichten von A...
UHU HART SPEZIALKLEBER. Glasklar, schnellhärtend und hochfest. Für Kleinteil-Klebungen. Mit separater Feindosierspitze. Klebt Holzwerkstoffe, Balsa, Metalle und viele Modellbau-Kunststoffe, besonde...
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS gel. Extrem starker Sekundenkleber- portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox. Optimale Qualität für jede Anwendung- 3x siegelfrisch. Aufgr...
UHU HOLZ MAX ist der, auf UHU Polymer-Technologie basierende, Holzbauklebstoff. UHU HOLZ MAX ist wasserfest (D4 Norm) und stärker als Holz. Für die Verklebung von Holz mit Holz und von Holz mit nah...
Extrem schneller und extrem starker Reparatur-Klebstoff, der mit Hilfe der speziellen LED-Lampe auf Knopfdruck klebt: Sobald die einzigartige Klebstoffformel mit dem blauen Licht der LED-Lampe akti...
UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY. Geruchsfreier Sekunden Alleskleber- einfach zu handhaben. Er bleibt ca. 15 Sekunden korrigierbar (abhängig von Material, Luftfeuchtigkeit und Klebstoffmen...
UHU MAX REPAIR POWER Alleskleber. Ohne Lösungsmittel. Extrem stark und flexibel, wasserbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, UV-beständig, isocyanatfrei, basiert auf der UHU POLYMER ...
Der UHU SPRÜHKLEBER permanent + transparent ist in einer praktischen 200 ml Sprühdose erhältlich. Der Kontaktkleber aus Kunstkautschuk wird durch die Verwendung der Aerosoldose, in der er sich befi...
UHU MONTAGEKLEBER TRANSPARENT ist ein transparenter, starker und lösemittelfreier Montagekleber auf Basis einer Acrylatdispersion mit extrem hoher Anfangshaftung. Ideal geeignet für das unsichtbare...
UHU® TURBO FIX² FLÜSSIG PLASTIK Eigenschaften: • 2-Komponenten-Schnellreparaturklebstoff auf Cyanacrylatbasis • Extrem stark, schnell und spaltfüllend • Auch für unebene Flächen • Gelkonsistenz, fü...