| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62587295 Herst.-Nr.: 4026700483307 EAN/GTIN: 4026700483307 |
| |
|
| | |
| UHU HOLZ MAX ist der, auf UHU Polymer-Technologie basierende, Holzbauklebstoff. UHU HOLZ MAX ist wasserfest (D4 Norm) und stärker als Holz. Für die Verklebung von Holz mit Holz und von Holz mit nahezu allen Baumaterialien.
Materialien Verklebungen aller Arten von Weich- und Hartholz miteinander und mit nahezu allen sonstigen Materialien wie zum Beispiel Metall, Stein, Beton oder Kunststoffen. Besonders geeignet für anspruchsvolle Holzkonstruktionen und Verklebungen (Fensterrahmen, Türen, Boote). Nicht geeignet für PE, PP, PTFE.
Verarbeitung Klebeflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Klebstoff direkt aus der Kartusche dünn auf eine der beiden Klebeflächen auftragen. Falls gewünscht, gleichmäßig mit einem Spachtel, einer Kelle oder einem Pinsel verteilen. Bauteile innerhalb von 30 Minuten zusammenfügen. Stark anpressen oder anklopfen und über 6 Stunden fixieren. Endfestigkeit nach 24 Stunden, je nach Menge des aufgetragenen Klebstoffs, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und des Materials. Flecken/Rückstände: Klebstoffreste sofort nach dem Auftragen entfernen. Weitere Informationen: Merkmale | Spendertyp | Spritze | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Geeignet für Holz | Ja | | Zertifizierung | RoHS, REACH, CE | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 380 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber kartusche, konstruktionskleber, kunststoffkleber uhu |
| | |
| |