Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU UH51390 280 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UHU UH51390 280 ml
UHU UH51390 280 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62750047
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700513905
EAN/GTIN:
     4026700513905
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Baustoffkleber
UHU FUGEN MAX ist eine hochwertige, universelle Dichtmasse auf Basis innovativer Polymertechnologie. Dauerelastisch, überstreichbar, für alle Materialien und Untergründen. Ideal zum Abdichten von Anschluss-, Sanitär-, Dehn- und Fensterfugen und zum Füllen von Rissen.

Materialien
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen (Bau-) Materialien wie Beton, Stein, Stuck, Gipsplatten, glasierten Oberflächen, Keramik, Emaille, Fliesen, Glas, Metall (u.a. Aluminium, Stahl, Edelstahl, Chrom), (gestrichenes) Holz und vielen Kunststoffen (u.a. Acrylwannen, Polystyrol/Styropor®, PVC, ABS, PC).
Nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, PTFE und Aquarien.

Verarbeitung
Für ein sauberes Ergebnis die Ränder der Fuge mit Abdeckband abkleben. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden. Düse aufschrauben und auf den gewünschten Durchmesser schräg abschneiden (mind. 6 mm Ø bei Fugennähten). Dichtmasse mit einer Kartuschenpistole gleichmäßig in die Fuge oder den Riss spritzen. Mit einem Fugenglätter innerhalb von 5 - 10 Min. glattstreichen (dazu Glätter mit säurefreier Seifenlauge anfeuchten). Abdeckband sofort nach dem Glattstreichen entfernen und Kartusche schließen. Nach 15 Min. bildet sich eine Haut auf der Oberfläche. Aushärtung (2 mm) nach 24 Stunden, je nach relativer Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Nach 2 Stunden mit allen Farben auf Wasserbasis und den meisten lösungsmittelhaltigen Farben überstreichbar. Für ein optimales Ergebnis innerhalb weniger Tage überstreichen und vorher an geeigneter Stelle testen. Flecken/Rückstände: Überschüssige Masse kann im frischen Zustand mit Terpentin, im ausgehärteten Zustand mechanisch entfernt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spendertyp
Spritze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
280 ml
Gewicht
496 g
Leistungen
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,47008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,20584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,07*
€ 238,0833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,58*
€ 235,1202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,64008*
€ 232,8117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,57*
€ 222,0183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,47008*
€ 188,5794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.