| |
|
| Artikel-Nr.: 102-187712-BP Herst.-Nr.: TW2001-B EAN/GTIN: 4016138187717 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik Feuchteregler 1 St. TW2001-B Messbereich: 10 - 80 % rF (L x B x H) 85 x 38 x 25 mm
Feuchteregler, Ausführung für Luftbefeuchter
Elektromechanischer Hygrostat für allgemeine Anwendungen in der Klimatechnik. Typische Einsatzbereiche sind Lufttrockner, Luftbefeuchter und industrielle Trocknungsanlagen. Prüfzeichen UL und CSA.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Flachstecker 6.3 mm · Hysterese: 5 % · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Messbereich (max.): 80 % rF · Messbereich (min.): 10 % rF · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.2 A · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C · Weitere technische Daten: Achsdurchmesser: 6.32 mm
Hinweis: Ausführung 1 Öffner (z. B. für Luftbefeuchter) - bauartbedingt sind die Kontakte mit NO/COM gekennzeichnet! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 85 x 38 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Messbereich: | 10 - 80 % rF | Marke: | B + B Thermo-Technik | Anschluss (Sensoren): | Flachstecker 6.3 mm | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Typ (Hersteller-Typ): | TW2001-B | Hysterese: | 5 % | Messbereich (max.): | 80 % rF | Messbereich (min.): | 10 % rF | Schaltstrom (max.): | 2.2 A | Schaltspannung (max.): | 240 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +40 °C | Temperatur (min.): | +10 °C | Produkt-Art: | Feuchteregler | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, TW2001-B, feuchteregler, elektromechanischer hygrostat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,87* | € 21,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,45* | € 21,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,51* | € 42,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|